Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe de travail 360°
Lampe de travail 360° - 1
Lampe de travail 360° - 2
Lampe de travail 360° - 3
Lampe de travail 360° - 4
Lampe de travail 360° - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe de travail 360°

Lampe de travail éclairant à 360°
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
  • Lampe éclairant sur 360 °, intérieur ou extérieur

  • 3 tubes pour une lumière de grande intensité

  • IP44 : protégée contre les corps solides supérieurs à 1 mm et contre les projections d’eau de toutes directions

  • Munie de 3 prises permettant de relier d'autres appareils (max. 2000 W)

  • Poignée permettant un transport facile et l'accrochage en hauteur

  • Se pose également sur le trépied Equip

  • Made in Germany