- Lampe éclairant sur 360 °, intérieur ou extérieur
- 3 tubes pour une lumière de grande intensité
- IP44 : protégée contre les corps solides supérieurs à 1 mm et contre les projections d’eau de toutes directions
- Munie de 3 prises permettant de relier d'autres appareils (max. 2000 W)
- Poignée permettant un transport facile et l'accrochage en hauteur
- Se pose également sur le trépied Equip
- Made in Germany
S'utilise dans tous les domaines
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!