Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de chantier Global 40
Lampe de chantier LED pour une utilisation en intérieur et extérieur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Utilisation universelle.
- Technologie LED haute performance.
- Réalisé en aluminium anodisé, peinture epoxy et matière plastique.
- Capot en polycarbonate résistant aux chocs.
- Indice de protection IP 54 (protection contre les poussières et les projections d’eau en tous sens).
- Positionnable en vertical et horizontal, à 0°, 45° et 90°.
- Forte luminosité, 2600 lux.
- Munie d’une prise, maximum 3000 Watts.
- Made in Germany.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!