Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de travail à LED Powerquad
Une lumière douce, agréable et sans ombre pour réduire la fatigue oculaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Panneau LED avec LED SMD haute efficacité (> 130 lm/W)
- Le cache opalescent produit un faisceau large et une lumière à faible capacité d'éblouissement
- Sans changement d'ampoule
- Faible consommation d'énergie
- Aucun préchauffage nécessaire
- Angle du faisceau réglable sur 6 positions
- 2 prises de contact de mise à la terre Mennekes
- Câble BQ-F en polyuréthane haute qualité de couleur rouge vif
- Boîtier incassable résistant aux chocs
- Fabriqué en Allemagne
Homologué pour les conditions difficiles.
Trépied: 0981 101 1
Rail pour trépied: 0981 180 591
Sans le rail , la lampe ne peut être fixée sur le trépied
Article ni repris, ni échangé.
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!