Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de travail LED à batterie DCM
Feu de jour : réglez la température de couleur sur blanc chaud (4 500 Kelvin) pour les surfaces claires et sur blanc froid (6 500 Kelvin) pour les surfaces sombres
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
Système 2 en 1
pouvant être alimenté avec ou sans câble de charge (raccordement secteur)
- 5 niveaux d'éclairage : 250 - 2 500 lumens
- Technologie COB LED
- Angle du faisceau réglable, pour une utilisation avec un support à roulettes
- Technologie de batterie lithium-ion rechargeable
- Indicateur d'état de charge/capacité restante
Indice de rendu des couleurs CRI+ (moyenne des valeurs 15 R) pour un rendu des couleurs fiable et précis
Eclairage spécialisé pour la préparation de véhicules et l'harmonisation de la peinture
Pour l'inspection des travaux de peinture après polissage. Les traces de ponçage, les hologrammes, les rayures et les bosselures sont facilement visibles.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!