Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de travail à LED sur batterie Ergopower mini 10 W
Petite, mais puissante lampe de travail rechargeable à LED, résistant à une exposition élevée à la poussière et à l'eau avec un niveau de protection IP67
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Source de lumière LED SMD
Bon conditionnement thermique pour une luminosité constante
Deux modes d'éclairage
1 000 lm et 500 lm
Mode de commutation
Pleine puissance - faible puissance - éteinte
Voyant de charge LED
4 LED au dos indiquant l'état de charge de la batterie
Charge
Via un câble de charge avec connexion USB-C
Utilisable avec un trépied
Support au dos avec un trou M8
Deux puissants aimants sur la base
Méthode d'installation supplémentaire
Témoin de la batterie
- Li-lon : 3,7 V, 16,28 Wh, 4 400 mAh
- Livrée avec chargeur 5 V 1 A prise UE et câble USB-C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!