Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de travail LED sans fil Sound
Petite lampe de travail compacte avec haut-parleur intégré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Technologie COB-LED
Pour une grande puissance lumineuse avec éclairage parfaitement uniforme
Technologie de batterie lithium-ion
Faible temps de charge ; possibilité d'utiliser la lampe de manière prolongée.
Fonction sans fil
Il suffit de connecter les appareils sans fil et de contrôler la musique depuis un téléphone portable.
Support flexible
La base flexible dotée d'un aimant puissant permet d'adapter parfaitement l'angle du faisceau aux différentes conditions de travail.
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!