Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ergopower Dual 25 W
Lampe de travail à batterie LED au design exclusif Würth proposant deux niveaux d'éclairage différents et un port USB.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
La lampe peut être chargée via le secteur ou dans le véhicule.
Grâce au système indépendant de gestion de la batterie, la lampe peut également être utilisée lorsque le câble de charge est branché et que la lampe charge en même temps = double utilisation.
Propriétés :
- LED SMD
- Deux niveaux de lumière : 2 500 lumens et 1 000 lumens
- Avec affichage de l'autonomie restante/l'état de charge
- Support avec trous de montage : pour montage mural ou montage sur trépied
- Câble de charge de 3 m H07RN-F (câble de raccordement au secteur) et chargeur de voiture 12/24 volts inclus
- Câble de raccordement au secteur avec connexion autobloquante
Batterie lithium-ion 7,2 V 7800MAH
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!