Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe frontale à LED rechargeable SL4R haute puissance
Lampe frontale à LED rechargeable SL4R haute puissance - 1
Lampe frontale à LED rechargeable SL4R haute puissance - 2
Lampe frontale à LED rechargeable SL4R haute puissance - 3
Lampe frontale à LED rechargeable SL4R haute puissance - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe frontale à LED rechargeable SL4R haute puissance

Lampe orientable à intensité variable

  • Flux lumineux min./max.: 20 / 300 lm
  • Portée min./max.: 50 / 160 m
  • Durée d'éclaraige min./max.: 4-30 h
  • Temps de charge: 5 h
  • Type de protection IP, éclairage: IP 56
  • Type de protection IP du chargeur: IP 20
  • Tension nominale: 3.7 V/CC
  • Capacité de la batterie: 1400 mAh
  • Type de pile/batterie: Li-lon
  • Classe de protection de la lampe: Classe de protection III/très basse tension de protection
  • Classe de protection du chargeur: Classe de protection II/isolation de protection
  • Tension de charge min./max.: 100-240 V/CA
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
  • Type de connexion: USB, Micro-USB
  • Longueur de câble: 400 mm
  • Type de prise: C
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
Art. N° Flux lumineux min./max. Portée min./max. Durée d'éclaraige min./max. Temps de charge Quantité Cdt
Prix/Cdt
0827809141
20 / 300 lm 50 / 160 m 4-30 h 5 h
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
4 modes d'éclairage


Faible puissance, Puissance, Amplifié, Clignotant



5 fonctions d'éclairage



Lampe frontale pivotante à 90°



Verrou de transport


Empêche toute activation accidentelle de l'éclairage



Feu arrière rouge pour être mieux vu