Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe frontale à LED rechargeable Ergopower Sensor
Lampe frontale à LED rechargeable Ergopower Sensor - 1
Lampe frontale à LED rechargeable Ergopower Sensor - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe frontale à LED rechargeable Ergopower Sensor

Les phares à faisceau lumineux puissants permettent une utilisation professionnelle des outils et des machines en mode mains libres grâce à l'interrupteur à capteur et à la batterie haute capacité

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Surface d'émission de lumière très lumineuse, éclairage à 60 degrés


Support arrière réglable de haut en bas à 60 degrés



Equipée de deux interrupteurs :


  • Interrupteur marche/arrêt standard – 1. niveau demi-intensité, 2. niveau intensité complète

  • Interrupteur à capteur - Capteur de mouvement (avec mouvements de la main) jusqu'à 5 cm de distance de la lampe


Indice de protection IP65


Résistance aux chocs IK07



Serre-tête avec bande en caoutchouc antidérapante intégrée


Offre une meilleure prise en main

IndicationFournie avec un câble USB-C