Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe portative rechargeable à LED ERGOPOWER BOOST
Lampe portative rechargeable à LED ERGOPOWER BOOST - 1
Lampe portative rechargeable à LED ERGOPOWER BOOST - 2
Lampe portative rechargeable à LED ERGOPOWER BOOST - 3
Lampe portative rechargeable à LED ERGOPOWER BOOST - 4
Lampe portative rechargeable à LED ERGOPOWER BOOST - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe portative rechargeable à LED ERGOPOWER BOOST

Baladeuse à LED puissante avec mode de suralimentation

  • Indice min. de rendu des couleurs (CRI): 70
  • Flux lumineux: 1000 lm
  • Flux lumineux d'éclairage principal: 500 lm
  • Flux lumineux d'éclairage latéral: 300 lm
  • Température de couleur: 6000 K
  • Autonomie: 2.5 h
  • Durée d'éclaraige de la lampe principale: 5 h
  • Durée d'éclairage de la lumière secondaire: 8 h
  • Temps de charge: 5 h
  • Classe de protection IP: IP 65
  • Type de protection IP, éclairage: IP 65
  • Type de protection IP du chargeur: IP 20
  • Résistance aux impacts: IK08
  • Classe de protection: Classe de protection III / très basse tension de protection
  • Classe de protection de la lampe: Classe de protection III/très basse tension de protection
  • Classe de protection du chargeur: Classe de protection II/isolation de protection
  • Type de batterie/batterie rechargeable: Li-lon
  • Tension nominale: 5 V/CC
  • Capacité de la batterie: 4400 mAh
  • Température de fonctionnement min./max.: -10 à 40 °C
  • Longueur x largeur x hauteur: 275 x 56 x 38.5 mm
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
Art. N° Indice min. de rendu des couleurs (CRI) Flux lumineux Flux lumineux d'éclairage principal Flux lumineux d'éclairage latéral Quantité Cdt
Prix/Cdt
0827940450
70 1000 lm 500 lm 300 lm
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
Dernière technologie de batterie lithium-ion


  • Temps de charge court, longue durée d'éclairage


Caractéristiques


  • Design Würth exclusif

  • Revêtement bimatière pour une bonne prise en main

  • Protection IP65 contre l'eau et la poussière

  • Un crochet pour une grande flexibilité

  • Dragonne

  • Lumière principale LED SMD 5W, spot LED 2W

  • Projecteur au-dessus de l'appareil - fonction lampe de poche

  • Le mode de commutation - projecteur, feu de route, à l'arrêt

  • Impulsion supplémentaire mode d'un flux lumineux de 000 lumens

  • La tête de la lampe peut pivoter à 160°

  • Aimants puissants - deux aimants à l'arrière et un à la base de la lampe

  • Etat de charge de la batterie représenté par quatre témoins lumineux

  • Chargement via USB

  • Alimentation et câble USB inclus dans la livraison
Indication

Batterie au lithium-ion : 3,6 V, 4200 mAh, 15.12 Wh