Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Produits les plus populaires dans la catégorie Baladeuses et lampes sans fil

Les baladeuses sans fil Würth : l'outil indispensable du professionnel

C’est parce que nous connaissons les besoins des professionnels en outillage que nous sommes en mesure de leur proposer une gamme de produits d’équipement d’atelier et de chantier ainsi qu’un choix exhaustif de baladeuses et lampes sans fil, répondant à vos besoins en termes d’éclairage mobile et ce dans différents cas de figure. Particulièrement apprécié pour éclairer les zones d'ombre lors de la mécanique ou encore de l'installation/réparation de plomberie… Munies de crochets de fixation, de cloches de protection ou de grilles, et dotées d’une prise en main améliorée... les baladeuses Würth s’adaptent à tout type d’environnement.

Les baladeuses sans fil sont des lampes mobiles possédant de nombreux atouts. Mobiles et légères, elles vous accompagnent sans problème lors de dépannages ou d’interventions en extérieur. Adaptées pour un usage dans des espaces de travail réduits ou plus grands (comme notre lampe baladeuse Maxi Light), elles diffusent une lumière puissante, comme en plein jour, pour une intervention efficace même la nuit ou dans des environnements sombres ou mal éclairés. Würth France met aussi à disposition des lampes de poche, comme la lampe de poche Led W4, pour une intensité d’éclairage de proximité et moyenne distance.

Baladeuses sans fil : LED, pliables, rechargeables ou slim

Les baladeuses LED bénéficient d’une durée de vie remarquable, car leur batterie leur permet de tenir 8 fois de plus qu’une lampe à incandescence. Elles diffusent une lumière blanche très puissante, jusqu’à 1600 Lumen. Équipées d’une cloche de protection incassable en makrolon, matériau très résistant à la chaleur, elles sont particulièrement robustes et adaptées comme lampe de chantier ou lors d'opérations mécaniques sur un véhicule. La baladeuse LED assure une très bonne luminosité. Ce type d’éclairage mobile Würth fonctionne avec la technologie Chip on Board (COB), une nouvelle génération d’ampoule LED à la fois beaucoup plus puissante en termes d’autonomie et plus compacte.

Des fonctionnalités ingénieuses pour vous faciliter la vie

Ergonomiques, elles s’accrochent facilement à l’aide de crochets ou de bras articulés sans être gênées par un câble électrique. Notre lampe baladeuse Ergolight grâce à sa base aimantée se fixe aisément sur toute surface métallique, comme des essieux par exemple. Enfin certaines peuvent également servir de lampe torche, comme la lampe torche avec doigt télescopique aimanté légère et très pratique, elle possède un aimant orientable et extensible.

Focus sur la nouvelle baladeuse Ergopower Boost

Würth propose sa nouvelle baladeuse Ergopower Boost dotée de la dernière technologie de batterie lithiumion ainsi que de LEDs puissantes. La lampe dispose notamment d’un mode “boost”, qui lui permet de passer d’une intensité lumineuse de 500 à 1000 lumens. Un éclairage plus performant afin d’effectuer un travail de précision. Autre atout de la baladeuse : elle bénéficie d’un temps de charge très court et d’une longue durée d’éclairage, offrant ainsi plus de confort lors de son utilisation.

Le chargement peut être effectué par USB ou sur secteur (adaptateur secteur, chargeur allume-cigare et câble USB, qui sont inclus dans la livraison). L’Ergopower Boost a également été pourvu d’un revêtement bi-matière pour une prise en main optimale, et d’une protection IP65 contre les poussières et les projections d’eau.

La lampe baladeuse professionnelle qu’il vous faut est chez Würth


C’est parce que nous connaissons les besoins des professionnels en outillage que nous sommes en mesure de leur proposer une gamme de produits d’équipement d’atelier et de chantier ainsi qu’un choix exhaustif de baladeuses, répondant à leurs besoins en termes d’éclairage mobile et ce dans différents cas de figure. Découvrez dans la gamme des équipements électrique et éclairage, des baladeuses de chantier robustes avec degrés de protection jusqu’à IP65 mais aussi toute une gamme de lampes à led particulièrement adaptée pour l’éclairage des véhicules : compartiment moteurs, coffre, habitacles… Munies de crochets de fixation, de cloches de protection ou de grilles, et dotées d’une prise en main améliorée elles s’adaptent à tout type d’environnement.

Les baladeuses électriques sont des lampes mobiles possédant de nombreux atouts. Nomades et légères, elles vous accompagnent sans problème lors de dépannages ou d’interventions en extérieur. Adaptées pour un usage dans des espaces de travail réduits ou plus grands (comme notre lampe baladeuse Maxi Light), elles diffusent une lumière puissante, comme en plein jour, pour une intervention efficace même la nuit ou dans des environnements sombres ou mal éclairés.
Würth France met aussi à disposition des lampes de poche, comme la lampe de poche Led W4, pour une intensité d’éclairage de proximité et moyenne distance.

Baladeuses LED, fluo ou baladeuses électriques


Différents systèmes d’éclairage sont disponibles sur nos LED. Les baladeuses à ampoule, comme la baladeuse IP20, conviennent bien à un usage en atelier, afin d’optimiser l’éclairage déjà présent. Grâce à leur crochet, elles se fixent aisément sur une grille ou un panneau perforé, à côté de votre outillage.

Les baladeuses fluo rechargeables ou non bénéficient elles d’une durée de vie remarquable, car leur batterie leur permet de tenir 8 fois de plus qu’une lampe à incandescence. Elles diffusent une lumière blanche très puissante, jusqu’à 1600 Lumen. Équipées d’une cloche de protection incassable en makrolon, matériau très résistant à la chaleur, elles sont particulièrement robustes et adaptées comme lampe de chantier ou sur véhicule. Vous pouvez retrouver ce matériau dans la baladeuse fluo maxi-light, convient parfaitement à l’éclairage des compartiments moteur, habitacles de voitures, utilitaires, bus, engins agricoles et de chantiers.

La baladeuse LED assure une très bonne luminosité. Ce type d’éclairage mobile Würth fonctionne avec la technologie Chip on Board (COB), une nouvelle génération d’ampoule LED à la fois beaucoup plus puissante en termes d’autonomie et plus compacte.

Des baladeuses rechargeables pratiques


Parce qu’elles sont économiques et pratiques en déplacement, Würth a également conçu des modèles de lampes baladeuses rechargeables. Comme exemple, voici la baladeuse à LED rechargeable convient parfaitement à l’éclairage des compartiments moteurs et des endroits difficiles d’accès, dans les meilleures conditions.

Ergonomiques, elles s’accrochent facilement à l’aide de crochets ou de bras articulés sans être gênées par un câble électrique. Notre lampe baladeuse Ergolight grâce à sa base aimantée se fixe aisément sur toute surface métallique, comme des essieux par exemple. Enfin certaines peuvent également servir de lampe torche, comme la lampe torche avec doigt télescopique aimanté légère et très pratique, elle possède un aimant orientable et extensible.