Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe portative à LED rechargeable Ergopower Slim+ et PAD I
Lampe portative à LED rechargeable Ergopower Slim+ et PAD I - 1
Lampe portative à LED rechargeable Ergopower Slim+ et PAD I - 2
Lampe portative à LED rechargeable Ergopower Slim+ et PAD I - 3
Lampe portative à LED rechargeable Ergopower Slim+ et PAD I - 4
Lampe portative à LED rechargeable Ergopower Slim+ et PAD I - 5
Lampe portative à LED rechargeable Ergopower Slim+ et PAD I - 6
Lampe portative à LED rechargeable Ergopower Slim+ et PAD I - 7
Lampe portative à LED rechargeable Ergopower Slim+ et PAD I - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe portative à LED rechargeable Ergopower Slim+ et PAD I

Lampe portative à LED réglable à conception compacte Avec port de charge USB-C et fonction de charge sans fil.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Niveaux de lumière


  • Eclairage principal 45 - 450 lm

  • Projecteur 150 lm


Séquence de commutation


Projecteur/lumière principale/arrêt



Eclairage principal avec variateur d'intensité


Maintien du bouton enfoncé



Lorsque le niveau de lumière le plus bas ou le plus élevé est atteint, la lumière clignote brièvement



Lampe rechargeable via câble USB-C ou socle de charge sans fil


Temps de charge : environ 4 heures via câble USB/environ 4 heures via le socle de charge



La tête de lampe peut pivoter à 150°



Aimants au dos et au bas de la lampe



Crochet en plastique


Rotation à 360°, repliable

Indication
  • Un socle de charge sans fil, un câble USB-C et une fiche font partie du contenu de la livraison

  • Batterie lithium-ion, 3,7 V, 2 200 mAh, 8,14 Wh, 50 g


Les socles de charge NE sont PAS approuvés pour la charge de téléphones mobiles. Utiliser uniquement le chargeur 230 V/USB-5 V, 1 A fourni.