Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe portative rechargeable à LED LED WL1 3+1 W
Lampe portative rechargeable à LED  LED WL1 3+1 W  - 1
Lampe portative rechargeable à LED  LED WL1 3+1 W  - 2
Lampe portative rechargeable à LED  LED WL1 3+1 W  - 3
Lampe portative rechargeable à LED  LED WL1 3+1 W  - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe portative rechargeable à LED LED WL1 3+1 W

Lampe de travail portative sans ombre pour espaces étroits

  • Indice min. de rendu des couleurs (CRI): 80
  • Flux lumineux: 450 lm
  • Flux lumineux d'éclairage latéral: 120 lm
  • Température de couleur: 6500 K
  • Autonomie: 2.5 h
  • Temps de charge: 4 h
  • Classe de protection IP: IP 54
  • Type de batterie/batterie rechargeable: Li-lon
  • Tension nominale: 5 V/CC
  • Capacité de la batterie: 2600 mAh
  • Longueur x largeur x hauteur: 340 x 52 x 41 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Indice min. de rendu des couleurs (CRI) Flux lumineux Flux lumineux d'éclairage latéral Température de couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0827940380
80 450 lm 120 lm 6500 K
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
Dernière technologie de batterie lithium-ion


  • Temps de chargement court, longue durée d'éclairage


Lumière fine


  • Source lumineuse COB sans ombre de 12 cm de long


Caractéristiques


  • Lumière principale LED COB 5 W, spot halogène LED 1 W

  • Design fin - la tête de lampe ne fait que 8 mm de large

  • Deux niveaux d'éclairage

  • Spot halogène au-dessus de la tête de lampe - fonction lampe torche

  • Mode commutateur - spot halogène, lumière principale basse, lumière principale haute, désactivé

  • La tête de lampe peut être pivotée de 120°

  • État de charge de la batterie grâce à trois témoins

  • Aimant puissant sur la partie inférieure de la lampe

  • Dernière technologie de batterie lithium-ion

  • Temps de chargement court, longue durée d'éclairage

  • Alimentation et câble USB inclus dans la livraison
Indication Batterie au lithium-ion : 3,7 V, 9,62 Wh, 18 650-2 600 mAH