Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+ - 1
 -  - 2
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+ - 3
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+ - 4
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+ - 5
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+ - 6
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+ - 7
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+ - 8
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+ - 9
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+ - 10
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+ - 11
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+ - 12
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+ - 13
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+ - 14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+

Lampe portative mince avec tête de lampe rotative et pliante, LED COB, fonction de gradation, aimant, crochet

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Environnement de travail sous contrôle


  • Idéal pour les zones difficiles d'accès grâce à sa conception fine et sa tête de lampe multifonctionnelle 21 x 9 mm pliable à 180° et rotative à 270°

  • Fixation flexible sur toutes les surfaces métalliques grâce à un aimant puissant dans la base de la lampe

  • Suspension facile de la lampe grâce à un crochet métallique robuste et pliable

  • S'adapte parfaitement à l'environnement de travail grâce à un éclairage principal à intensité variable en continu pouvant atteindre 700 lumens

  • Fonction lampe torche pratique

  • Identification rapide de la capacité résiduelle, du niveau de charge et de l'intensité lumineuse en % sur l'affichage numérique


Facile à utiliser


  • La recharge sans fil est possible à l'aide du socle de charge ERGOPOWER PAD I ou II en option

  • Peut être chargée via le port de charge USB-C et la charge sans fil

  • Extinction automatique de l'éclairage principal dès que la tête de la lampe est repliée avec son côté émission de la lumière vers le corps de la lampe

  • Temps de charge court et longue durée d'éclairage grâce à la technologie de batterie rechargeable lithium-ion de pointe


Contenu de la livraison


  • Lampe portative, câble USB-A/USB-C, alimentation électrique de 100-240 V 50/60 Hz
Indication

Les patins de chargement sans fil ERGOPOWER PAD I ou II en option doivent être commandés séparément.