Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+
Lampe portative mince avec tête de lampe rotative et pliante, LED COB, fonction de gradation, aimant, crochet
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Environnement de travail sous contrôle
- Idéal pour les zones difficiles d'accès grâce à sa conception fine et sa tête de lampe multifonctionnelle 21 x 9 mm pliable à 180° et rotative à 270°
- Fixation flexible sur toutes les surfaces métalliques grâce à un aimant puissant dans la base de la lampe
- Suspension facile de la lampe grâce à un crochet métallique robuste et pliable
- S'adapte parfaitement à l'environnement de travail grâce à un éclairage principal à intensité variable en continu pouvant atteindre 700 lumens
- Fonction lampe torche pratique
- Identification rapide de la capacité résiduelle, du niveau de charge et de l'intensité lumineuse en % sur l'affichage numérique
Facile à utiliser
- La recharge sans fil est possible à l'aide du socle de charge ERGOPOWER PAD I ou II en option
- Peut être chargée via le port de charge USB-C et la charge sans fil
- Extinction automatique de l'éclairage principal dès que la tête de la lampe est repliée avec son côté émission de la lumière vers le corps de la lampe
- Temps de charge court et longue durée d'éclairage grâce à la technologie de batterie rechargeable lithium-ion de pointe
Contenu de la livraison
- Lampe portative, câble USB-A/USB-C, alimentation électrique de 100-240 V 50/60 Hz
Les patins de chargement sans fil ERGOPOWER PAD I ou II en option doivent être commandés séparément.
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!