Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe portative à LED sans fil Ergopower Blade
Lampe portative LED flexible avec tête de lampe compacte
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
- Séquence de commutation : fonction torche/éclairage principal/à l'arrêt.
- Éclairage principal avec variateur d'intensité – maintenir le bouton enfoncé
- Lorsque le niveau de lumière le plus bas ou le plus élevé est atteint, la lumière clignote brièvement
- Niveaux d'éclairage principal réglages de 100 à 1 000 lumens
- Avec indicateur d'état de charge
- Tête de lampe compacte pour une utilisation dans les espaces restreints : largeur de 9 mm
- La tête de lampe peut pivoter à 120°
- Aimant et crochet de montage sur la partie inférieure de la lampe
- Avec port de charge USB C
- Alimentation USB et câble USB-C inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!