Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Baladeuse sans fil LED
Lampe LED avec charge sans fil via le COUSSIN ERGOPOWER en option
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Conception fine (tête de lampe 19x10 mm) pour les zones difficiles d'accès
- Dernière technologie de batterie lithium-ion pour temps de charge réduits et performances longue durée
- 2 aimants puissants (sur le pied et le dos de la lampe)
Nombre de LED :
- 1 COB LED
- 1 LED (fonction lampe torche)
- 3 LED vertes (indicateur de charge restante/état de charge)
Niveaux de lumière
- Eclairage principal : 100/250 lumens
- Projecteur (fonction lampe torche) : 70 lumens
Les patins de chargement sans fil ERGOPOWER PAD I ou II en option doivent être commandés séparément.
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!