Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe portative LED rechargeable Ergopower Slim+
Lampe portative LED rechargeable Ergopower Slim+ - 1
Lampe portative LED rechargeable Ergopower Slim+ - 2
Lampe portative LED rechargeable Ergopower Slim+ - 3
Lampe portative LED rechargeable Ergopower Slim+ - 4
Lampe portative LED rechargeable Ergopower Slim+ - 5
Lampe portative LED rechargeable Ergopower Slim+ - 6
Lampe portative LED rechargeable Ergopower Slim+ - 7
Lampe portative LED rechargeable Ergopower Slim+ - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe portative LED rechargeable Ergopower Slim+

Lampe portative à LED réglable de conception compacte. Avec port de charge USB-C et option de charge sans fil.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Niveaux de lumière


  • Eclairage principal 450–50 lm

  • Projecteur 150 lm


Séquence de commutation


Projecteur/éclairage principale/éteinte



Eclairage principal avec variateur d'intensité – maintenir le bouton enfoncé



La lumière clignote brièvement lorsque les niveaux de lumière le plus faible ou le plus élevé sont atteints.



Temps de charge : env. 3,5 heures via le câble USB/env. 4 heures via le socle de charge



Lampe rechargeable via câble USB-C ou socle de charge sans fil



La tête d'éclairage pivote de 150°



Aimants au dos et sur le dessous de la lampe



Crochet en plastique : pivotant à 360° et rétractable



Alimentation USB et câble USB-C inclus dans le contenu de la livraison



Socle de charge NON compris dans le contenu de la livraison.

Indication

Batterie lithium-ion 3,7 V, 2 200 mAh