Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe portative LED rechargeable Ergopower Twinblade+
Lampe portative LED réglable avec tête d'éclairage mince. Avec port de charge USB-C et option de charge sans fil.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Bandes LED des deux côtés et projecteur sur la tête de lampe
Niveaux de lumière
- Eclairage principal 1 000 – 100 lm sur un côté
- 1 000 – 100 lm via les deux bandes LED, 500 lm par côté
- Projecteur 150 lm
Séquence de commutation des deux interrupteurs
- Interrupteur supérieur : Projecteur/éclairage principal d'un côté avec variateur d'intensité
- Interrupteur inférieur : Eclairage principal des deux côtés avec variateur d'intensité, chacun avec 500 lm
Eclairage principal avec variateur d'intensité – maintenir le bouton enfoncé
La lumière clignote brièvement lorsque les niveaux de lumière le plus faible ou le plus élevé sont atteints.
Temps de charge : env. 5 heures via le câble USB/env. 6,5 heures via le socle de charge
Lampe rechargeable via câble USB-C ou socle de charge sans fil
La tête d'éclairage pivote de 180°
Tête de lampe fine pour espaces étroits : 12 mm de large
Crochet et aimant intégrés sur le dessous de la lampe
Alimentation USB et câble USB-C inclus dans le contenu de la livraison
Socle de charge NON compris dans le contenu de la livraison.
Batterie lithium-ion 3,7 V, 4400 mAh
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!