Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe portative LED rechargeable PowerSwap BLADE
Lampe portative LED polyvalente avec tête de lampe compacte et système de batterie innovant et interchangeable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Design Würth exclusif
Lampe portative LED rechargeable avec connexion USB-C
Compatible avec la batterie PowerSwap
Remplacement facile de la batterie
Mode d'éclairage :
Mode Projecteur : 150 lm / 8 heures
Eclairage principal : 1 000 lm – 100 lm / 2 - 10 heures
- Eclairage principal avec variateur d'intensité - maintenir le bouton enfoncé
- Lorsque le niveau de luminosité le plus bas ou le plus élevé est atteint, la lampe clignote brièvement
- Pas de fonction mémoire : la lampe s'allume toujours au niveau de luminosité le plus élevé
Séquence des modes d'éclairage :
Projecteur - éclairage principal (avec variateur d'intensité) - éteint
Tête de lampe compacte pour une utilisation dans les espaces restreints : largeur de 11 mm
Tête de lampe inclinable à 120°
Crochet rotatif et rétractable
Aimant puissant sur le fond
Avec 3 LED pour connaître l'état de charge
Boîtier en TPE durable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!