Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe portative LED sans fil EXC6R Z0/21
Conforme aux exigences ATEX (2014/34/EU) Zone 0/21. Projecteur et lampe de poche séparés, pouvant fonctionner individuellement ou ensemble (300 lumens).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Deux LED séparées pour un faisceau longue portée concentré ou une lumière de travail homogène et sans éblouissement à courte portée
- Trois fonctions d'éclairage : Projecteur de puissance moyenne, éclairage de zone basse puissance, spot puissant et éclairage de zone
- Indicateur d'état de charge/de niveau de la batterie (4 LED)
- Avertissement de batterie faible - un signal lumineux (2 clignotements) indique que la batterie est faible (< 25 %).
- Lampe frontale pivotante à 135° pour un réglage individuel du faisceau lumineux
- Grand interrupteur pouvant être actionné avec des gants de travail
- Le clip de montage peut être pivoté ou retiré pour offrir diverses options de fixation
- Socle de charge (peut être installé dans un véhicule)
- Batterie remplaçable intégrée
Le socle de charge ne doit pas être installé dans une zone à risque d'explosion. La lampe ne doit pas être chargée dans une zone à risque d'explosion.
- EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
- EX II 2D Ex ib IIIC T135 °C Db
- Pour les zones de travail à risque d'explosion (éclairage angulaire pour les pompiers selon la norme DIN 14649)
- Pour les applications de courte à moyenne portée
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!