Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe portative LED sans fil EXC7R Z0/21
Lampe portative LED sans fil EXC7R Z0/21 - 1
 -  - 2
Lampe portative LED sans fil EXC7R Z0/21 - 3
Lampe portative LED sans fil EXC7R Z0/21 - 4
Lampe portative LED sans fil EXC7R Z0/21 - 5
Lampe portative LED sans fil EXC7R Z0/21 - 6
Lampe portative LED sans fil EXC7R Z0/21 - 7
Lampe portative LED sans fil EXC7R Z0/21 - 8
Lampe portative LED sans fil EXC7R Z0/21 - 9
Lampe portative LED sans fil EXC7R Z0/21 - 10
Lampe portative LED sans fil EXC7R Z0/21 - 11
Lampe portative LED sans fil EXC7R Z0/21 - 12
Lampe portative LED sans fil EXC7R Z0/21 - 13

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe portative LED sans fil EXC7R Z0/21

Conforme aux exigences ATEX (2014/34/EU) Zone 0/21. Projecteur et lampe de poche séparés, pouvant fonctionner individuellement ou ensemble (400 lumens).

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Trois LED séparées pour un faisceau longue portée concentré ou une lumière de travail homogène et sans éblouissement à courte portée

  • Trois fonctions d'éclairage : Projecteur de puissance moyenne (2 LED), éclairage de zone basse puissance (1 LED), spot puissant et éclairage de zone (3 LED)

  • Indicateur d'état de charge/de niveau de la batterie (4 LED)

  • Avertissement de batterie faible - un signal lumineux (2 clignotements) indique que la batterie est faible (< 25 %).

  • Lampe frontale pivotante à 135° pour un réglage individuel du faisceau lumineux

  • Grand interrupteur pouvant être actionné avec des gants de travail

  • Le clip de montage peut être pivoté ou retiré pour offrir diverses options de fixation

  • Socle de charge (peut être installé dans un véhicule)

  • Batterie remplaçable intégrée
Indication

Le socle de charge ne doit pas être installé dans une zone à risque d'explosion. La lampe ne doit pas être chargée dans une zone à risque d'explosion.

  • EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga

  • EX II 2D Ex ib IIIC T135 °C Db