Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe portative à batterie HL12-A
Petite lampe portative LED hautes performances avec batterie lithium-ion très pratique. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.
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
Luminosité élevée
LED 1 W
Durée élevée d'éclairage
Jusqu'à 350 min/Ah
Manipulation ergonomique
grâce à la poignée souple
Montage rapide et aisé
La lampe portative est toujours à portée de main grâce au clip de ceinture.
Technologie lithium-ion
Pas d'effet mémoire, légère et quasiment aucune autodécharge de la batterie.
Compatible avec toutes les machines à batterie 10,8 V et 12 V
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!