Robuste
Boîtier en aluminium avec bord en caoutchouc
Pleine capacité disponible immédiatement
Source de lumière LED COB
Deux modes d'éclairage
1 000 lm et 500 lm
Mode de commutation
Pleine puissance - faible puissance - éteinte
Support à réglable variable
Support avec trous de montage (M8) pour monter la lampe sur un trépied
Livrée avec un chargeur 5V 1A et un câble USB
Li-lon : 3,7 V, 16,28 Wh, 4 400 mAh
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!