Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Torche de soudage et brasage
Torche de soudage et brasage - 1
Torche de soudage et brasage - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Torche de soudage et brasage

Adaptable sur cartouche de gaz butane-propane
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
Pour du brasage fort



  • Fonctionne en toutes positions après une minute de préchauffage

  • Pour tube en cuivre jusqu'à ø16 mm

Ne pas souder la tête en-bas



Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conforme à la norme ISO 9012 : 1998