Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Laser croix vert CLG-18
Laser croix vert CLG-18 - 1
Laser croix vert CLG-18 - 2
Laser croix vert CLG-18 - 3
Laser croix vert CLG-18 - 4
Laser croix vert CLG-18 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser croix vert CLG-18

Laser croix et lignes à nivellement automatique, pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur, avec des lignes laser vertes très visibles
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
Lignes laser à très bonne visibilité


  • Meilleure visibilité avec les lignes laser vertes par rapport aux lignes rouges, notamment lorsque la lumière est forte

  • Grandes ouvertures de faisceau du laser pour des lignes particulièrement longues

  • Lignes à la fois fines et claires


Gain de temps


Auto-nivellement en quelques secondes



Utilisation simple avec un bouton


Toutes les lignes peuvent être rapidement et simplement activées ou désactivées avec un seul bouton



Peut être utilisé sur de plus longues distances


Peut également être utilisé pour le nivellement sur de plus longues distances avec la cellule de détection universelle LRU-18



Surveillance du niveau


Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes laser clignotent Les erreurs de nivellement sont donc éliminées



Montage flexible


  • Le laser peut être fixé aux profils de plafonds et aux trépieds de 1/4" et 5/8" à l'aide du support mural universel WM 1 en option

  • Un système d'aimant puissant fourni avec l'adaptateur CLL-A maintient facilement le laser sur les surfaces en acier


Ecologique et économique


  • La batterie au lithium-ion permet à l'outil d'être utilisé lorsqu'il est en charge

  • Des piles alcalines peuvent également être utilisées (support de batterie inclus dans la livraison)
1 an garantie