Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Laser croix CLL-11
Laser croix CLL-11 - 1
Laser croix CLL-11 - 2
Laser croix CLL-11 - 3
Laser croix CLL-11 - 4
Laser croix CLL-11 - 5
Laser croix CLL-11 - 6
Laser croix CLL-11 - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser croix CLL-11

Laser croix à nivellement automatique avec une très bonne visibilité des lignes

  • Catégorie de laser: 2
  • Précision de mesure de nivellement (+/- par longueur): 2 mm/10 m
  • Plage d'auto-nivellement (+ / -): 4 Degré
  • Portée sans récepteur: 15 m
  • Portée avec récepteur: 50 m
  • Température d'utilisation mini: -10 °C
  • Température d'utilisation maxi: 40 °C
  • Longueur: 115 mm
  • Largeur: 76 mm
  • Hauteur: 108 mm
  • Classe de protection IP: IP 54
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
Art. N° Catégorie de laser Précision de mesure de nivellement (+/- par longueur) Plage d'auto-nivell... Portée sans récepteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
5709300020
2 2 mm/10 m 4 Degré 15 m
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
Excellente visibilité des lignes laser


Grandes ouvertures de sortie pour le laser



Enorme gain de temps


Le nivellement automatique ne prend que quelques secondes



Fonctionnement à un seul bouton


Toutes les lignes peuvent être rapidement et simplement activées ou désactivées avec un seul bouton



Peut être utilisé sur de longues distances


Les impulsions des lignes laser peuvent être activées en appuyant simplement sur un bouton ; avec le laser à lignes perpendiculaires et la cellule de détection (LRU-13), il est possible d'effectuer des opérations de nivellement en extérieur, même sur de longues distances



Contrôle du niveau


Si la plage de nivellement automatique est hors tolérance, les lignes laser se mettent à clignoter ; les erreurs de nivellement sont donc évitées



Montage flexible


  • Le laser peut être fixé au mur, monté sur le trépied ou tout simplement placé sur le sol à l'aide du support universel

  • Un système puissant d'aimants maintient fermement le laser sur les surfaces en acier
Indication

Piles non incluses.

1 an garantie