Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Laser croix rouge CLL-18
Laser croix à nivellement automatique, pour une utilisation en intérieur et en extérieur, avec des lignes laser rouges très visibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Précision grâce à des lignes rouges
- Lignes laser rouges à très bonne visibilité
- Grandes ouvertures du faisceau du laser pour des lignes particulièrement longues et fines
- Le contrôle automatique élimine les erreurs de nivellement Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes laser clignotent
Simplicité d'utilisation
- Auto-nivellement en quelques secondes pour un alignement rapide
- Peut également être utilisé pour le nivellement sur de plus longues distances avec la cellule de détection universelle LRU-22 (disponible en option)
- Toutes les lignes peuvent être rapidement et simplement activées ou désactivées avec un seul bouton
- Le laser peut être fixé aux profilés de plafond et sur des trépieds de 1/4" et 5/8" à l'aide du support mural en option
- Le système magnétique puissant de l'adaptateur CLL-A (inclus dans la livraison) peut être facilement fixé sur n'importe quelle surface magnétique
- Durée de vie élevée de la batterie pour un travail ininterrompu
- La coque robuste est protégée contre la poussière et les projections d'eau pour une utilisation dans les environnements difficiles
Utilisation flexible
- Fonctionnement continu grâce à la batterie Li-ion puissante, qui peut même être chargée pendant l'utilisation
- Le laser peut également fonctionner avec des piles alcalines grâce au support inclus
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Le laser croix peut être utilisé dans diverses situations, à la fois en intérieur et en extérieur Il est idéal pour les travaux de construction, les rénovations, la pose de carrelage et de cloisons sèches, ainsi que pour l'installation de meubles et d'étagères
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!