Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Laser équerre rouge FLL-13
Equerre laser de haute qualité avec des lignes très visibles pour les poseurs de revêtement de sol
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Vaste gamme d'applications
- 4 lignes laser à 90°
- Une ligne supplémentaire peut être activée
Extrêmement facile à utiliser
Utilisation avec un seul bouton
Les lignes laser peuvent être pulsées
Les lignes laser peuvent être repérées, même en plein soleil.
Mise à niveau précise
Grâce à des niveaux de haute précision
Protection contre la poussière et l'humidité
Type de protection IP 55
Contenu de la livraison
Batteries, cible réflectrice, sacoche de protection, guide de démarrage rapide, notice d'utilisation
Appuyer 1x : 2 lignes à 90° à l'avant
Appuyer 2x : Ligne supplémentaire à 45° à l'avant
Appuyer 3x : 2 lignes à 90°, à l'avant/à l'arrière, 45° à l'avant
Appuyer 4x : Désactivation de l'appareil
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!