Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Laser multiligne vert MLLG-18
Laser multiligne vert MLLG-18 - 1
Laser multiligne vert MLLG-18 - 2
Laser multiligne vert MLLG-18 - 3
Laser multiligne vert MLLG-18 - 4
Laser multiligne vert MLLG-18 - 5
Laser multiligne vert MLLG-18 - 6
Laser multiligne vert MLLG-18 - 7
Laser multiligne vert MLLG-18 - 8
Laser multiligne vert MLLG-18 - 9
Laser multiligne vert MLLG-18 - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser multiligne vert MLLG-18

Laser à lignes haute qualité, électronique, autonivelant avec des lignes laser vertes clairement visibles ; comprend des lunettes de vision laser et une batterie rechargeable
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
Mise à niveau rapide, précision maximale et gain de temps considérable sur le chantier


Mise à niveau électronique automatique



Les lignes peuvent être commutées individuellement


  • Plan horizontal et vertical de 360° en ligne continue

  • 4 lignes de 90° le plan vertical. Angle de 90° au sol.


Batterie longue durée


Batterie lithium-ion



Pour une application horizontale et verticale sans avoir à déplacer l'appareil


Avec point d'aplomb (croisement lignes verticales et horizontale)



Utilisation sans problème en conditions de forte luminosité à des distances élevées


En association avec la cellule de détection universelle LRU-22



Peut-être utilisé sous la pluie et dans les environnements poussiéreux


Indice de protection IP 55

1 an garantie