Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Laser multiligne vert MLLG-18
Laser à lignes haute qualité, électronique, autonivelant avec des lignes laser vertes clairement visibles ; comprend des lunettes de vision laser et une batterie rechargeable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Mise à niveau rapide, précision maximale et gain de temps considérable sur le chantier
Mise à niveau électronique automatique
Les lignes peuvent être commutées individuellement
- Plan horizontal et vertical de 360° en ligne continue
- 4 lignes de 90° le plan vertical. Angle de 90° au sol.
Batterie longue durée
Batterie lithium-ion
Pour une application horizontale et verticale sans avoir à déplacer l'appareil
Avec point d'aplomb (croisement lignes verticales et horizontale)
Utilisation sans problème en conditions de forte luminosité à des distances élevées
En association avec la cellule de détection universelle LRU-22
Peut-être utilisé sous la pluie et dans les environnements poussiéreux
Indice de protection IP 55
Pour tous les travaux de nivellement et d'aplomb à l'intérieur et à l'extérieur ; la cellule de détection universelle LRU-22 permet d'effectuer le nivellement à l'extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!