Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Laser multiligne rouge MLLR-18
Le MLLR-18 diffuse trois lignes précises de 360° : 1 horizontale et 2 verticales à un angle de 90° ; les lignes sont visibles sur le sol, les murs et les plafonds
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Séparation et réflexion innovantes du point de laser sur une ligne à 360°, offrant une longue durée de vie et une excellente précision
- Pas de déplacement complexe du laser : toutes les lignes de référence sont visibles par une pression sur un bouton
- Utilisation en intérieur avec des lignes clairement visibles
- Portée élevée en extérieur grâce à la cellule de détection
- Nivellement électronique précis
- Avec fonction d'inclinaison manuelle
- Avec aplomb au sol et au plafond
- Peut être utilisé avec la cellule de détection universelle LRU-22
- Facile à utiliser, alignement rapide
- Contenu de la livraison : laser multiligne MLLR-18, batterie lithium-ion, chargeur lithium-ion, cible réflectrice rouge, lunettes rouges, mallette de transport, notice d'utilisation
Pour tous les travaux de nivellement en intérieur et les petits travaux d'extérieur ; installation de cloisons sèches, pose de portes, de cuisines, d'étagères, d'armoires, d'escaliers, de lampes, etc., plafonds suspendus, utilisation pour les installations électriques, report des hauteurs et des axes, installation de planches de coffrage ; fonctionne avec la cellule de réception universelle LRU-22
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!