Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Laser multiligne rouge MLPR-22
Laser multiligne à nivellement automatique pour une utilisation en intérieur et en extérieur avec trois lignes laser rouges à 360° très visibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisation flexible
- Nivellement automatique en quelques secondes du laser conçu avec un pendule
- Toutes les lignes peuvent être facilement activées et désactivées à l'aide du bouton d'alimentation
- La luminosité des lignes laser peut être ajustée à l'aide du clavier, ce qui réduit également la consommation d'énergie
- Le contrôle automatique élimine les erreurs de nivellement Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes laser clignotent
- Peut également être utilisé sur de longues distances en détectant les faisceaux laser à l'aide de la cellule de détection (disponible en option)
- Durée de vie de la batterie élevée pour un travail ininterrompu
- Coque compacte, robuste et durable, protégée contre la poussière et les projections d'eau, et facile à transporter
Montage flexible
- Le laser peut être fixé aux profilés de plafond et sur des trépieds de 1/4" et 5/8"à l'aide du support mural universel
- Il est également très facile à fixer sur des surfaces magnétiques grâce à son puissant système d'aimant
Divers modes de fonctionnement
- Avec la batterie intégrée qui peut être chargée pendant le fonctionnement via la prise de charge
- Peut également fonctionner avec des piles et le support de piles en option
Pour des applications en intérieur et en extérieur
Le laser multiligne peut être utilisé dans divers domaines d'application, tels que le second œuvre, la pose de cloisons sèches, de carrelage, d'étagères ou d'armoires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!