Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Laser multiligne rouge MLPR-22
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 1
 -  - 2
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 3
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 4
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 5
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 6
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 7
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 8
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 9
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 10
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 11
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 12
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 13
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 14
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 15
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 16
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 17
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 18
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 19
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 20
Laser multiligne rouge MLPR-22 - 21

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser multiligne rouge MLPR-22

Laser multiligne à nivellement automatique avec 3 lignes rouges à 360° très visibles
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
Facile à utiliser


  • le laser intégré au balancier se met à niveau automatiquement en quelques secondes

  • Toutes les lignes peuvent être facilement activées et désactivées à l'aide du bouton d'alimentation


Montage flexible


  • Le laser peut être fixé aux profilés de plafonds et sur des trépieds 1/4" et 5/8" à l'aide du support mural universel

  • Il est également très facile à fixer sur des surfaces magnétiques grâce à son puissant système d'aimant


Différents modes de fonctionnement


  • La batterie intégrée peut servir à charger l'appareil via la prise de charge avant, pendant ou après utilisation

  • En cas d'urgence, le laser peut être utilisé à l'aide des piles et du support de pile (disponible en option)


Lignes laser très visibles


La luminosité peut également être réglée à l'aide du clavier afin de réduire la consommation d'énergie



Utilisation universelle même sur de longues distances


Lors de l'utilisation du laser sur une longue distance, détecter le faisceau laser à l'aide de la cellule de détection universelle (disponible en option)



Erreurs de mise à niveau évitées grâce à la fonction de contrôle du niveau


Si la plage de nivellement automatique est dépassée, alors les lignes laser clignotent

1 an garantie