Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Laser multiligne vert MLPG-22
Laser multiligne à nivellement automatique avec 3 lignes vertes à 360° très visibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Facile à utiliser
- Le laser intégré au pendule se met à niveau automatiquement en quelques secondes
- Toutes les lignes peuvent être facilement activées et désactivées à l'aide du bouton d'alimentation
Montage flexible
- Le laser peut être fixé aux profils de plafonds et aux trépieds de 1/4 et 5/8 pouce à l'aide du support mural universel en option
- Il est également très facile à fixer sur des surfaces magnétiques grâce à son puissant système d'aimants
Différents modes de fonctionnement
- Au moyen de la batterie intégrée qui peut être chargée avant, en cours ou après l’utilisation via le port de recharge
- Ou, en cas de besoin, à l’aide de piles et du support de piles disponible en option
Lignes laser à très bonne visibilité
La luminosité peut également être réglée à l'aide du clavier afin de réduire la consommation d'énergie
Utilisation universelle même sur de longues distances
Lors de l'utilisation du laser sur une longue distance, localisez les faisceaux laser à l'aide du récepteur universel (disponible séparément)
Erreurs de mise à niveau supprimées grâce à la fonction de surveillance du niveau
Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes laser clignotent
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!