Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Laser multiligne vert MLPG-22
Laser multiligne à nivellement automatique avec 3 lignes vertes à 360° très visibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Facile à utiliser
- Le laser intégré au balancier se met à niveau automatiquement en quelques secondes
- Toutes les lignes peuvent être facilement activées et désactivées à l'aide du bouton d'alimentation
Montage flexible
- Le laser peut être fixé aux profils de plafonds et aux trépieds 1/4" et 5/8" à l'aide du support mural universel en option
- Il est également très facile à fixer sur des surfaces magnétiques grâce à son puissant système d'aimants
Nombreuses options de fonctionnement
- La batterie intégrée peut servir à charger l'appareil via la prise de charge avant, pendant ou après utilisation
- En cas d'urgence, l'appareil peut être utilisé à l'aide de piles et du support de pile disponible en option
Lignes laser à très bonne visibilité
La luminosité peut également être réglée à l'aide du clavier afin de réduire la consommation d'énergie
Utilisation universelle même sur de longues distances
Lors de l'utilisation du laser sur une longue distance, localiser les faisceaux laser à l'aide de la cellule de détection (disponible en option)
Evite les erreurs de mise à niveau grâce à la fonction de contrôle continu du niveau (ADS)
Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes laser clignotent
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!