Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Laser à points et à lignes PLL 18
Laser à points et à lignes PLL 18 - 1
Laser à points et à lignes PLL 18 - 2
Laser à points et à lignes PLL 18 - 3
Laser à points et à lignes PLL 18 - 4
Laser à points et à lignes PLL 18 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser à points et à lignes PLL 18

Laser points et lignes à nivellement automatique, pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur, avec des lignes et des points laser rouges très visibles.

  • Catégorie de laser: 2
  • Plage d'auto-nivellement (+ / -): 4 Degré
  • Température de travail min.: -10 °C
  • Température de travail max.: 50 °C
  • Longueur: 120 mm
  • Largeur: 65 mm
  • Hauteur: 100 mm
  • Classe de protection IP: IP 54
  • Type de batterie: Li-Ion
  • Portée avec récepteur: 80 m
  • Portée sans récepteur: 25 m
  • Précision de mesure (par longueur): 2 mm/10 m
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
Art. N° Catégorie de laser Plage d'auto-nivell... Température de travail min. Température de travail max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
5709300222
2 4 Degré -10 °C 50 °C
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
Excellente visibilité des lignes et des points laser


  • Grandes ouvertures de faisceau du laser pour des lignes particulièrement longues.

  • Lignes à la fois fines et claires


Gain de temps


Auto-nivellement en quelques secondes



Utilisation simple avec un bouton


Toutes les lignes peuvent être rapidement et simplement activées ou désactivées avec un seul bouton.



Peut être utilisé sur de plus longues distances


Peut également être utilisé pour le nivellement sur de plus longues distances avec le récepteur portable LRU 18.



Pour réaliser des lignes perpendiculaire et séparer des pièces


Les lignes perpendiculaires et les séparations de pièces peuvent être réalisées avec quatre points de laser, alignés à 90 degrés.



Surveillance du niveau


Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes laser clignotent. Les erreurs de nivellement sont donc éliminées.



Montage flexible


  • Le laser peut être fixé aux profils de plafonds et aux trépieds de 1/4 et 5/8 pouce à l'aide du support mural universel WM 1 en option.

  • Un système d'aimant puissant fourni avec l'adaptateur PLL-A maintient facilement le laser sur les surfaces en acier.


Ecologique et économique


  • La batterie au lithium-ion permet à l'outil d'être utilisé lorsqu'il est en charge.

  • Des piles alcalines peuvent également être utilisées (support de batterie inclus dans la livraison).