Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Laser rotatif automatique horizontal + vertical rouge RL 5-14
Laser rotatif automatique horizontal + vertical rouge RL 5-14 - 1
Laser rotatif automatique horizontal + vertical rouge RL 5-14 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser rotatif automatique horizontal + vertical rouge RL 5-14

Spécialement conçu pour une utilisation intérieure et extérieure ; alignement vertical et horizontal dans toutes les applications de nivellement ; la coque composite renforcée fibre de verre fait du RL5-14 un outil parfait pour les chantiers
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
Très hauts niveaux de précision, même dans des conditions météorologiques défavorables


Conforme à la norme ISO 17123-6



Enorme gain de temps


Le nivellement automatique ne prend que quelques secondes



Télécommande pour le contrôle des lignes laser



Les erreurs de nivellement sont évitées


Empêche les erreurs de nivellement causées par le vent, les surfaces irrégulières et les chocs contre le support



Protection complète contre les particules et l'eau


Type de protection IP 67



Batterie Li-Ion inclus


Recharge directement sur le laser

1 an garantie