Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Laser rotatif automatique RL5-14
Laser rotatif automatique RL5-14 - 1
Laser rotatif automatique RL5-14 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser rotatif automatique RL5-14

Spécialement conçu pour une utilisation intérieure et extérieure ; alignement vertical et horizontal dans toutes les applications de nivellement ; la coque composite renforcée fibre de verre fait du RL5-14 un outil parfait pour les chantiers

  • Catégorie de laser: 2
  • Distance de couverture: 600 m
  • Précision de mesure (par longueur): 0.75 mm/10 m
  • Plage d'auto-nivellement (+ / -): 6 Degré
  • Classe de protection IP: IP 67
  • Type de batterie/batterie rechargeable: NiMH
  • Nombre de batteries: 1 PCS
  • Température de stockage mini/maxi: -20 à 70 °C
  • Température d'application min.: -20 °C
  • Température de stockage mini: -20 °C
  • Température d'application max.: 50 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Catégorie de laser Distance de couverture Précision de mesure (par longueur) Plage d'auto-nivell... Quantité Cdt
Prix/Cdt
5709300305
2 600 m 0.75 mm/10 m 6 Degré
1 pcs
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
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
Très hauts niveaux de précision, même dans des conditions météorologiques défavorables


Conforme à la norme ISO 17123-6



Enorme gain de temps


Le nivellement automatique ne prend que quelques secondes



Télécommande pour le contrôle des lignes laser



Les erreurs de nivellement sont évitées


Empêche les erreurs de nivellement causées par le vent, les surfaces irrégulières et les chocs contre le support



Protection complète contre les particules et l'eau


Type de protection IP 67



Batterie Li-Ion inclus


Recharge directement sur le laser

1 an garantie