Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Laser rotatif automatique horizontal + vertical rouge RL 5-14
Laser rotatif automatique horizontal + vertical rouge RL 5-14 - 1
Laser rotatif automatique horizontal + vertical rouge RL 5-14 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser rotatif automatique horizontal + vertical rouge RL 5-14

Niveau laser rotatif à nivellement automatique pour une utilisation en intérieur et en extérieur avec coque composite renforcé en fibre de verre

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Laser robuste et précis


  • Laser fiable pour les chantiers de construction, adapté aux conditions difficiles grâce à sa coque composite robuste certifié IP 67 pour un haut niveau de protection contre les poussières et l'eau

  • Très haut niveau de précision, même dans des conditions météorologiques défavorables, grâce à la conformité à la norme ISO 17123-6

  • Auto-nivellement en quelques secondes pour un alignement rapide

  • Le contrôle automatique du nivellement empêche les erreurs de nivellement causées par le vent, les surfaces irrégulières et les chocs contre le trépied

  • La portée importante permet le report précis des niveaux même sur de plus longues distances


Facile à utiliser


  • Fonctionnement pratique grâce à la télécommande sans fil

  • Travail ininterrompu grâce à la longue durée de vie de la batterie Li-ion, qui peut être rapidement rechargée avec la prise d'alimentation
Indication

Pour des applications en intérieur et en extérieur

1 an garantie