Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Laser rotatif automatique horizontal RL 2-14
Laser rotatif automatique horizontal RL 2-14 - 1
Laser rotatif automatique horizontal RL 2-14 - 2
Laser rotatif automatique horizontal RL 2-14 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser rotatif automatique horizontal RL 2-14

Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur ; extrêmement robuste pour une durée de vie élevée et facile d'utilisation ; la coque composite renforcée en fibre de verre fait du RL2-14 un outil parfait pour les chantiers

  • Catégorie de laser: 2
  • Distance de couverture: 400 m
  • Précision de mesure (par longueur): 1 mm/10 m
  • Plage d'auto-nivellement (+ / -): 5 Degré
  • Classe de protection IP: IP 67
  • Type de batterie/batterie rechargeable: Base
  • Nombre de batteries: 4 PCS
  • Température de stockage mini/maxi: -20 à 70 °C
  • Température d'application min.: -10 °C
  • Température de stockage mini: -20 °C
  • Température d'application max.: 50 °C
  • Période d'application max.: 60 h

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Catégorie de laser Distance de couverture Précision de mesure (par longueur) Plage d'auto-nivell... Quantité Cdt
Prix/Cdt
5709300302
2 400 m 1 mm/10 m 5 Degré
1 pcs
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
Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
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
Très hauts niveaux de précision, même dans des conditions météorologiques défavorables


Conforme à la norme ISO 17123-7



Enorme gain de temps


Le nivellement automatique ne prend que quelques secondes



Les erreurs de nivellement sont évitées


Le contrôle automatique du niveau empêche les erreurs de nivellement causées par le vent, les surfaces irrégulières et les chocs contre l'appareil



Protection complète contre les particules et l'eau


Type de protection IP 67

Indication

Piles non fournies dans le contenu de la livraison

1 an garantie