Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Laser rotatif automatique horizontal rouge RL2-14
Laser rotatif automatique horizontal rouge RL2-14 - 1
Laser rotatif automatique horizontal rouge RL2-14 - 2
Laser rotatif automatique horizontal rouge RL2-14 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Laser rotatif automatique horizontal rouge RL2-14

Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur ; extrêmement robuste pour une durée de vie élevée et facile d'utilisation ; la coque composite renforcée en fibre de verre fait du RL2-14 un outil parfait pour les chantiers
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
Très hauts niveaux de précision, même dans des conditions météorologiques défavorables


Conforme à la norme ISO 17123-6



Gain de temps


Nivellement automatique en quelques secondes



Empêche les erreurs de nivellement


Le contrôle automatique du nivellement empêche les erreurs de nivellement causées par le vent, les surfaces irrégulières et les chocs contre le trépied



Protection complète contre les particules et l'eau


Indice de protection IP67

Indication

Piles non fournies dans le contenu de la livraison

1 an garantie