Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lasers lignes

Produits les plus populaires dans la catégorie Lasers lignes

Les lasers lignes Würth : une gamme d'outils de mesure d’une précision optimale

Le laser ligne est un niveau à laser adapté pour diverses applications d’alignement ou de nivelage. Ses fonctions très pratiques se révèlent utiles pour de nombreuses professions : menuisier, plombier, électricien, peintre, plaquiste…

Une technologie utile dans tout type de travaux

Très précis quelles que soient les dimensions et les données à traiter, le laser ligne facilite la réalisation de nombreux travaux comme le montage de cloisons, la pose de faux-plafonds, l’aménagement d’une cuisine, la mise à niveau de divers éléments… Pour obtenir des résultats précis quelle que soit la distance, le laser ligne ou multiligne projettent par le biais de faisceaux lasers d’une grande puissance des lignes horizontales, verticales ou diagonales sur différentes surfaces.

Quant au laser croix, son faisceau laser projette des lignes horizontales et verticales qui peuvent reproduire facilement des angles à 90°. Enfin, le laser à points fait apparaître des points dans le but d’effectuer un équerrage. Les lasers Würth permettent d’éviter toute erreur de nivellement grâce à leur détecteur de niveau intégré. Les lasers électroniques offrent un confort d’utilisation unique. Installation opérationnelle très rapidement, l’auto nivellement s’effectue en quelques secondes seulement et l’activation des lignes est immédiate.

Robustesse et autonomie : une utilisation optimale sur tous vos chantiers

Soucieux d’offrir à tous les professionnels une instrumentation nouvelle génération, nous concevons des lasers dotés de caractéristiques très pratiques. Apte à résister aux chocs ou aux mauvaises conditions climatiques et à être monté dans n’importe quelle position, le laser d’alignement Würth est un accessoire de travail idéal pour tous vos chantiers. Par ailleurs, nos lasers possèdent un faisceau de classe 2. Ils sont donc moins dangereux pour les professionnels qui l’utilisent au quotidien.

Würth apporte également des réponses concrètes à vos besoins en terme d’autonomie. Différentes sources d’alimentation sont proposées : batteries, piles, technologie Li-Ion… Enfin pour un confort optique supérieur, certains modèles sont dotés d’un nouveau laser de couleur verte bien plus visible que la version rouge standard.

Découvrez également nos outils de mesure : pointeur laser, laser rotatif ou niveaux à bulle.