Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lave-glace Screenwash Plus
Avec antigel pour systèmes de lave-glace
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Protection accrue contre le gel
Empêche les unités lave-glace et lave-phare de geler de manière fiable et efficace
Excellentes performances de nettoyage
Vision limpide malgré les saletés hivernales telles que le sel de voirie et autres projections grasses
Respectueux des matériaux
- N'attaque pas le verre polycarbonate
- Doux pour la peinture et le caoutchouc
Convient à la buse en éventail
Convient à tous les types de véhicules
Facile à nettoyer
- Grâce à une application uniforme, le produit peut être éliminé facilement.
- Effet durable, les saletés se redéposent moins vite
Remarque concernant la compatibilité avec les buses de pulvérisation :
Grâce à la viscosité du fluide, la pulvérisation en éventail est garantie jusqu'à une température de -15 °C, pour une dilution 1:1
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!