Tête tournante et indexable à rallonge intégrée
- S’adapte parfaitement au plafond et rampant
- Hauteur de travail de 3,50 m à 4 m réglable tous les 10 cm
- Appareil compact grâce aux bras repliables
- 8 patins antidérapants avec butées rétractables pour un maintien parfait de la plaque
Mât
- Double câble acier pour un travail à une main
- Système de sécurité antichute
- Treuil optimisé pour un transport sur l’épaule
- Roulettes désaxées pour un maintien du mât à la verticale et un transport facilité
Pieds
- Déploiement simple et rapide
- Passage des portes 0,73 m sans repliage des pieds (sans la planche porte-outils)
- Roues antimarques dont 2 avec freins
- Fixation sûre du plateau porte-outils
Conforme à la directive : 2006/42/CE
Pose de plafonds, rampants
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!