Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Levier de serrage renforcé avec filetage femelle
Levier de serrage en zamak avec denture renforcée grâce à l'insertion d'un anneau denté et au filetage en acier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour un desserrage optimal et sûr pour presque toutes les tâches de serrage
Les leviers de serrage sont utilisés lorsque la zone de serrage est limitée ou lorsqu'un réglage particulier de tension est nécessaire. L'insert fileté est raccordé à la poignée avec un bord dentelé et peut être retiré.
En levant (tirant) la poignée, la dentelure est libérée et le levier de serrage peut être déplacé dans la position de serrage appropriée. Lors du relâchement, la poignée s'enclenche à nouveau automatiquement en place.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!