Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Levier télescopique avec tête à mâchoire pour véhicules à moteur
Levier télescopique avec tête à mâchoire pour véhicules à moteur - 1 Levier télescopique avec tête à mâchoire pour véhicules à moteur - 2 Levier télescopique avec tête à mâchoire pour véhicules à moteur - 3
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/uSiprNmip8g

Levier télescopique avec tête à mâchoire pour véhicules à moteur - 1
Levier télescopique avec tête à mâchoire pour véhicules à moteur - 2
Levier télescopique avec tête à mâchoire pour véhicules à moteur - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Levier télescopique avec tête à mâchoire pour véhicules à moteur

Levier métallique à réglage flexible pour une transmission de puissance maximale dans les espaces restreints dans le secteur automobile.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • La tête du levier peut pivoter à 180° et est solidement bloquée à l'aide d'un mécanisme de pression au niveau de la tête.

  • La longueur du levier peut être réglée par incréments de 10 mm à l'aide d'un bouton-poussoir.

  • Le mors pointu permet une utilisation optimale même dans les espaces de travail réduits.
Article ni repris, ni échangé.