Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lime à bande sans fin pneumatique S-2700
Idéale dans le cadre de la réparation plastique et pour le ponçage des pièces délicates ou difficiles d'accès
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Tête orientable sur 180°
- Réglage simple et rapide du support de maintien de la bande
- Interrupteur long pour un appui confortable
- Livrée complète avec une bande de ponçage
Convient pour le travail du plastique, de la tôle, de la peinture
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!