Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lime fraisée plate large DIN 7261, forme A
Lime fraisée plate large DIN 7261, forme A - 1
Lime fraisée plate large DIN 7261, forme A - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lime fraisée plate large DIN 7261, forme A

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions
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
Géométrie idéale pour la coupe avec la lime (angle de coupe idéal, hauteur et écartement des dents uniformes)


  • Assure la propreté de la surface de la pièce à couper et rend obsolète tout réusinage chronophage.

  • Facilite l'élimination efficace des copeaux et empêche toute rayure de la pièce à couper.

  • Très bonne puissance de coupe. Acier de haute qualité et trempage homogène pour une grande longévité.

  • Un emmanchement conique garantit une bonne prise de la lime dans la poignée.
Indication

Taille 1 - large ; taille 2 - moyenne ; taille 3 - fine

Article ni repris, ni échangé.